Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktafel für Baupläne, 10 Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180366
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00145
EAN/GTIN:
     4052301002517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Übersichtlichkeit garantiert: Mit der Planungstafel lässt sich problemlos Ordnung in Ihre Baupläne bringen.
Die Planungstafel präsentiert sich mit einer stabilen Rückwand und verstärktem Kunststoffprofil. Speziell konzipiert für die Nutzung in Baucontainern, wird mit der robusten Schuppentafel langes Suchen in der Ablage vermieden.

  • robuste und flexible Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil
  • feste, stabile Rückwand mit Rahmen
  • speziell eingerichtet für die Nutzung in Baucontainern
  • Tafelhöhe: 1285 mm, 10 Schuppenschienen
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Höhe:
1285 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
null kg
Breite:
76 mm
Länge:
1575 mm
Anzahl Fächer:
10 Stk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,05*
€ 472,11*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 414,77*
€ 517,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 542,51*
€ 617,44*
Frei Haus
ab € 607,78*
€ 671,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,44*
€ 734,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,60*
€ 682,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,13*
€ 654,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,90*
€ 648,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,51*
€ 645,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.