Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Dokumentenhülle, DIN A4, Klettverschluss PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180257
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-00682 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4052301002234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
  • hochwertige PP-Hülle mit verstärktem Abheftrand
  • Schliessung der rechten Klappe mit Klett
  • Masse der Vortasche: B 145 x H 130 mm, z. B. für CD/USB-Sticks etc.
  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Vortasche 145 x 130 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
5
Breite:
240 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
310 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, eichner dokumentenmappe a4 transparent, dokumentenhülle mit klappe, dokumentenmappe a4, 180257, 180257-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Dokumententasche, Tasche, Präsentationshülle, Klarsichthülle, Hülle, Sichthülle, Abhefthülle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,95*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,11*
€ 6,37*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,63*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.