Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischcontainer Unterbau-Utensilienauszug, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175896
Hersteller:
     Ninka
Herst.-Nr.:
     4050.51 20712
EAN/GTIN:
     4250510894743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
175896
175896-SW81
Tischorganizer
Schreibtischorganisation

Der Schreibtischcontainer Unterbau-Utensilienauszug sorgt für sofortige Ordnung auf Ihrer Arbeitsfläche. Wir liefern den kompakten Schreibtischcontainer Unterbau-Utensilienauszug in der Farbe Schwarz.

Der Schreibtischcontainer Unterbau-Utensilienauszug überzeugt als praktischer und kompakter Utensilienauszug zur Befestigung unterhalb der Arbeitsplatte. Als Schublade aus stabilem Polysyrol eignet sich der schwarze Unterbau-Utensilienauszug für die Montage unter Schreibtischen, Werkbänken und Arbeitsplätzen im Produktions- und Werkstattbereich. Mit seinem Vollauszug-Effekt und seinen sechs Fächern schaffen Sie ohne zusätzlichen Platzbedarf auf der Arbeitsfläche schnell Ordnung auf Ihrem Arbeitsplatz. Der Schreibtischcontainer Unterbau-Utensilienauszug ist 566 Millimeter breit, 350 Millimeter tief und 36 Millimeter hoch. Er ist für das Verstauen von Schreib- und Papierwaren, Büroutensilien, Tablet- und Smartphone-Zubehör, Werkzeugen und anderen Accessoires im Büro, in der Werkstatt oder im Betrieb ideal.

Weitere Details:

Praktischer und kompakter Utensilienauszug zur Befestigung unterhalb der Arbeitsplatte

Verstauen von Schreib- und Papierwaren, Büroutensilien, Tablet- und Smartphone-Zubehör, Werkzeugen und anderen Accessoires

Vollauszug-Effekt mit sechs Fächern

Schublade aus stabilem Polysyrol

Ideal für Büro, Werkstatt oder im Betrieb

Masse: ca. B 566 x T 350 x H 36 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polystyrol (PS)
Höhe:
36 mm
Tiefe:
350 mm
Breite:
566 mm
Anzahl Fächer:
5 Stk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 29,71*
Frei Haus
ab € 25,82*
€ 36,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.