Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-174951 Herst.-Nr.: DU256 EAN/GTIN: 4004360795121 |
| |
|
| | |
| Die Weihnachtszeit ist ein perfekter Anlass Mitarbeitern, Kollegen, Kunden oder aber Geschäftspartnern eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Um die Weihnachtsgrüsse zu verschicken eignen sich die Briefumschläge ,'Christmas with Apples' von Sigel. Weihnachtsstimmung entsteht vom ersten Moment durch den Motivdruck auf der Vorderseite. Ein Tannenzweig und Apfel schmücken linksseitig den hochwertigen Briefumschlag. Er ist aus weissem Feinpapier mit einer Grammatur von 90 g/m², gefertigt. Dies sorgt für eine beeindruckende Haptik des Umschlags. In dem Umschlag können Sie dann ein gefaltetes DIN A4 Papier einstecken, worauf sich die Weihnachtsgrüsse befinden. ,Separat können Sie auch das passende Motivpapier zu den Umschlägen erwerben. Sie erhalten die Briefumschläge &bdquo,Christmas with Apples&ldquo, von Sigel im DIN lang Format in einer vorteilhaften Packung zu 50 Stück. , Wichtige Details: - 50 hochwertige Weihnachtsumschläge
- Geeignet für Kopierer, ,Inkjetdrucker, ,Laserdrucker
- Masse: DIN lang
- Material: weisses Feinpapier
- Grammatur: 90 g/m2
- Farbe/Motiv: Tannenzweig mit einem Apfel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, briefkuvert din lang 90g weiß, briefumschlag c5/6, briefumschläge c 5/6 weiß, Briefpapier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 14,53* | € 20,09* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,14* | € 20,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 16,01* | € 22,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,65* | € 22,99* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,52* | € 24,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Briefumschläge (ab € 0,3504* pro Briefumschlag) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|