Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktüte für Flaschen 'žTrendfarben'œ, mit Tragekordel & Beschriftungsschild, B 100 x T 90 x H 330 mm, PP-Folie, 12 Stück farbsortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173880
Hersteller:
     TSI
Herst.-Nr.:
     86291 TRENDFARBEN
EAN/GTIN:
     4022792962911
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

In der Geschenktüte für Flaschen Trendfarben überreichen Sie ein persönliches Getränkegeschenk wie etwa einen edlen Wein, einen ausgezeichneten Rum oder einen besonderen Gin originell und sicher. Hergestellt aus reissfester und matter Polypropylen-Folie, besitzt sie die Masse von B 100 x T 90 x H 330 mm.

Die Kunststoff-Tragekordel erleichtert den Transport, das rechteckige Beschriftungsschild kann dazu verwendet werden, die in der Tüte enthaltene Flasche zusätzlich zu individualisieren.

Sie erhalten die Flaschen Geschenktüte Trendfarben farbsortiert zu 12 Stück pro Paket. Davon besitzen jeweils 2 Exemplare dieselbe Farbe.

Ausführung:

  • 12 hochwertige, attraktiv designte Geschenktüten für Flaschen
  • In verschiedenen, angesagten Farben
    • davon jeweils 2 Tüten in derselben Farbe
  • Feuchtigkeitsresistent und reissfest
  • Inkl. stabiler Tragekordel aus Kunststoff und rechteckigem Beschriftungsschild

Weitere Details:

  • Material: jeweils matte Polypropylen-Folie (PP)
  • Farbe: farbsortiert
  • Masse: jeweils B 100 x T 90 x H 330 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
12
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Höhe:
330 mm
Tiefe:
90 mm
Breite:
100 mm
Typ:
Flaschentüten
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, tsi geschenkbeutel, flaschen tasche, geschenktüte 10 x 10 cm, 173880, 173880-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung, Pralinenbeutel, Bäckertragtasche (Hochzeit), Geschenk-Flachbeutel, Geschenktragetasche, Geschenk-Tragetasche, Lackgeschenkbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 8,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,94*
€ 14,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,68*
€ 13,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,08*
€ 13,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,79*
€ 12,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,49*
€ 12,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,08*
€ 9,62
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.