Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktüte 'žTrendfarben'œ, Format A5, mit Tragekordel & Beschriftungsschild, B 180 x T 100 x H 230 mm, PP-Folie, 12 Stück farbsortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173879
Hersteller:
     TSI
Herst.-Nr.:
     86011 TRENDFARBEN
EAN/GTIN:
     4022792960115
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

In der Geschenktüte Trendfarben überreichen Sie ein persönliches Präsent gleichermassen originell wie sicher. Gefertigt aus reissfester und matter Polypropylen-Folie, besitzt sie die Masse von B 180 x T 100 x H 230 mm, was dem Format A5 entspricht.

Die Kunststoff-Tragekordel erleichtert den Transport, das rechteckige Beschriftungsschild kann dazu genutzt werden, das in der Tüte untergebrachte Geschenk zusätzlich zu individualisieren.

Sie erhalten die A5 Geschenktüte Trendfarben farbsortiert zu 12 Stück pro Paket. Davon sind jeweils 2 Tüten in derselben Farbgebung gehalten.

Ausführung:

  • 12 hochwertige, attraktiv designte Geschenktüten im Format A5
  • In verschiedenen, angesagten Farben
    • davon jeweils 2 Tüten in derselben Farbe
  • Feuchtigkeitsresistent und reissfest
  • Inkl. stabiler Tragekordel aus Kunststoff und rechteckigem Beschriftungsschild

Weitere Details:

  • Material: jeweils matte Polypropylen-Folie (PP)
  • Farbe: farbsortiert
  • Masse: jeweils B 180 x T 100 x H 230 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
12
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Höhe:
230 mm
Tiefe:
100 mm
Breite:
180 mm
Typ:
Geschenktüten
Weitere Suchbegriffe: tsi geschenkbeutel, geschenktasche, 173879, 173879-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung, Pralinenbeutel, Bäckertragtasche (Hochzeit), Geschenk-Flachbeutel, Geschenktragetasche, Geschenk-Tragetasche, Lackgeschenkbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,05*
€ 11,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,92*
€ 11,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,53*
€ 11,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,34*
€ 11,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,97*
€ 10,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,11*
€ 8,46
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.