Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktüte Fotomotiv 'žBaby'œ, Format A5, mit Tragekordel & Beschriftungsschild, B 180 x T 100 x H 230 mm, PP-Folie, rosa-blau, 12 Stück sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173877
Hersteller:
     TSI
Herst.-Nr.:
     85014 BABY
EAN/GTIN:
     4022792950147
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

Diese Geschenktüte mit attraktivem Fotomotiv Baby eignet sich bestens, um die Geburt eines Kindes mit einer von Herzen kommenden Aufmerksamkeit zu feiern. Hergestellt aus feuchtigkeitsresistenter, reissfester und matter Polypropylen-Folie, besitzt sie die Masse von B 180 x T 100 x H 230 mm dies entspricht dem Format A5.

Das Fotomotiv besteht aus verschiedenen passenden Abbildungen, etwa Schnuller, Herzchen, kleine Schuhe und unterschiedliches Gebäck.

Die angebrachte Tragekordel erleichtert den Transport, das rechteckige Beschriftungsschild ermöglicht es, das in der Präsenttüte enthaltenen Babygeschenk genau auf das Neugeborene und die Eltern zuzuschneiden.

Sie erhalten diese A5 Geschenktüte mit dem Fotomotiv Baby zu 12 Stück pro Paket. Die Lieferung umfasst dabei 6 rosafarbene Tüten sowie 6 blaue Tüten.

Ausführung:

  • 12 hochwertige, attraktiv designte Geschenktüten im Format A5
  • Mit Fotomotiv Baby
    • bestehend aus verschiedenen Abbildungen passend zur Geburt eines Kindes, etwa Schnuller, Herzchen, kleine Schuhe und verschiedenes Gebäck
    • davon 6 Tüten in Rosa und 6 Tüten in Blau
  • Feuchtigkeitsresistent und reissfest
  • Inkl. stabiler Tragekordel aus Kunststoff und rechteckigem Beschriftungsschild

Weitere Details:

  • Material: jeweils matte Polypropylen-Folie (PP)
  • Farbe: rosa bzw. blau
  • Masse: jeweils B 180 x T 100 x H 230 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa; blau
Anlass:
Geburt
Stück pro Paket:
12
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Höhe:
230 mm
Tiefe:
100 mm
Breite:
180 mm
Typ:
Geschenktüten
Weitere Suchbegriffe: tsi geschenkbeutel, geschenktasche, geschenktasche baby, 173877, 173877-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung, Pralinenbeutel, Bäckertragtasche (Hochzeit), Geschenk-Flachbeutel, Geschenktragetasche, Geschenk-Tragetasche, Lackgeschenkbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,97*
€ 11,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,87*
€ 11,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,50*
€ 11,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,33*
€ 11,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,95*
€ 10,65
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,08*
€ 8,43
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.