Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSI Geschenktasche Laura, XXL gross 26 x 13,5 x 32 cm, reissfest, 12er-Set farbsortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-172732
Hersteller:
     TSI
Herst.-Nr.:
     85311
EAN/GTIN:
     4022792953117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

Diese grossen Geschenktüten der Serie LAURA im DIN A4-Format bieten wir Ihnen im preiswerten 12er-Seit mit vier sortierten Farben. Diese Grösse eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Geschenke, die Sie in den Papiertüten stilvoll überreichen können. Ihre Oberfläche ist mit matter PP-Folienkaschierung veredelt und damit sowohl nass- als auch reissfest. Das macht sie zur idealen Verpackung für Geschenke aller Art. Eine stabile Kunststoffkordel sowie passende Beschriftungsschilder ergänzen die Geschenkbeutel. Die Masse betragen B 26 x T 13,5 x H 32 cm.

Weitere Details:

Grosse Geschenktüten der Serie LAURA

DIN A4-Format

Packung mit 12 Stück in vier sortierten Farben

Oberfläche: Matte PP-Folienkaschierung

Stabile Kunststoffkordel

Passende Beschriftungsschilder

Masse: B 26 x T 13,5 x H 32 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
12
Oberfläche:
Kunststofffolie
Material:
Papier
Höhe:
320 mm
Tiefe:
130,5 mm
Breite:
260 mm
Typ:
Geschenktüten
Weitere Suchbegriffe: Oster-Geschenktüte, tsi geschenktüten papier, papier geschenkbeutel, tsi geschenkbeutel, 172732, 172732-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung, Pralinenbeutel, Bäckertragtasche (Hochzeit), Geschenk-Flachbeutel, Geschenktragetasche, Geschenk-Tragetasche, Lackgeschenkbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,99584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.