Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSI Geschenktasche Laura, mittelgross 18 x 10 x 23 cm, reissfest, 12er-Set, farbsortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-172730
Hersteller:
     TSI
Herst.-Nr.:
     85011
EAN/GTIN:
     4022792950116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

Für das mühelose und dazu dekorative Verpacken von Geschenken sind Geschenktüten ideal. Unsere mittelgrossen Geschenkbeutel aus der Serie LAURA im DIN A5-Format eignen sich für Geschenke aller Art. Die matte PP-Folienkaschierung der Oberfläche macht sie nass- und reissfest. Die Tüten sind mit einer stabilen Kunststoffkordel ausgestattet, die als Tragegriff dient. Passende Beschriftungsschilder ergänzen die Geschenktaschen, die Sie in einer Packung mit 12 Stück nach vier Farben sortiert erhalten. Ihre Masse betragen: B 18 x T 10 x H 23 cm.

Weitere Details:

Mittelgrosse Geschenktüten, Serie LAURA

Vier Farben sortiert im 12er-Set

Matte PP-Folienkaschierung

Nass- und reissfest

Tragegriff aus stabiler Kunststoffkordel

Passende Beschriftungsschilder für Grüsse

Masse: B 18 x T 10 x H 23 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
12
Oberfläche:
Kunststofffolie
Material:
Papier
Höhe:
230 mm
Tiefe:
100 mm
Breite:
180 mm
Typ:
Geschenktüten
Weitere Suchbegriffe: Oster-Geschenktüte, tsi geschenktüten papier, papier geschenkbeutel, tsi geschenkbeutel, 172730, 172730-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung, Pralinenbeutel, Bäckertragtasche (Hochzeit), Geschenk-Flachbeutel, Geschenktragetasche, Geschenk-Tragetasche, Lackgeschenkbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,58917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.