Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSI Geschenktasche Nadelstreifen, für Flaschen, 12 x 8 x 36 cm, reissfest, 4er-Set grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-172724
Hersteller:
     TSI
Herst.-Nr.:
     85286-6 GRÜN
EAN/GTIN:
     4022792956866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

Wenn Sie eine Flasche Wein oder Sekt verschenken möchten, bieten sich diese grossen Geschenktüten für Flaschen an. Ihre Oberfläche besteht aus glänzender PP-Folienkaschierung, die mit Hot Stamping veredelt wurde und somit nass- und reissfest ist. Das Muster sind grüne Nadelstreifen. Ein hochwertiges Band dient als Tragegriff. Auf den passenden Beschriftungsschildern können Sie einen netten Gruss oder Glückwünsche anbringen. Sie erhalten die Tüten in einer Packung mit vier Stück. Sie haben die Masse: B 12 x T 8 x H 36 cm.

Weitere Details:

Geschenktüten für grosse Flaschen

Passend für Wein- und Sektflaschen

Oberfläche mit glänzender PP-Folienkaschierung und Hot Stamping veredelt

Muster: Nadelstreifen in Grün

Tragegriff aus hochwertigem Band

Passende Beschriftungsschilder

Packung mit vier Tüten

Masse: B 12 x T 8 x H 36 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
4
Oberfläche:
Kunststofffolie
Material:
Papier
Höhe:
360 mm
Tiefe:
80 mm
Breite:
120 mm
Typ:
Geschenktüten
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Oster-Geschenktüte, tsi geschenktüten papier, flaschen tasche, flaschentragetasche 9x36x7, 172724, 172724-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung, Pralinenbeutel, Bäckertragtasche (Hochzeit), Geschenk-Flachbeutel, Geschenktragetasche, Geschenk-Tragetasche, Lackgeschenkbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.