Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingpapier Steinbeis â„–2, DIN A4, 80 g/m-², presseweiss 10 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-171613
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     290227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Für den Alltag ist das Universal-Umweltpapier Steinbeis â„–2 DIN A4 Recyclingpapier in Presseweiss eine ideale Wahl. Es kann sowohl für Inkjet- als auch für Laserdrucker und Kopierer eingesetzt werden.

In Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz kann im Vergleich zu Recyclingpapier kein anderes Papier mithalten. Das Steinbeis â„–2 garantiert daher 100 % Eco-Qualität. Dieses mit 80 g/m gängige Umweltpapier in Universalqualität ist verfügbar im DIN A4 Format. Des Weiteren ist es ideal für den Duplexdruck geeignet. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Gerade beim Schwarzweiss-Druck und bei leichten Farbanwendungen kann dieses Umweltpapier mit einem perfekten Preisleistungsverhältnis punkten. Auf reibungslose Laufeigenschaften, Flachlage sowie einwandfreie Sorterauslastung in allen gängigen Druck- und Kopiergeräten ist beim â„–2 Verlass.

Möchten Sie langlebige Druckerzeugnisse wie Inventare oder Buchungsbelege erstellen, dann achten Sie auf bestimmte Zertifizierungen: Die Norm DIN 6738 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. Wenn Sie bei der Entscheidung für ein Druckerpapier Wert auf eine ressourcen- und umweltschonende Fertigung legen, sollten Sie ein Papier mit Gütesiegeln wie Blauer Engel, ISO 14001 und EU-Blume kaufen. Die Lieferung des DIN A4 Recyclingpapiers â„–2 der Marke Steinbeis erfolgt in einer Verpackungseinheit zu 10 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • ökologisch einwandfrei: zu 100 % aus Altpapier
  • Geeignet für: Skizzen, Fragebögen, E-Mail-Ausdrucke, Standard Office-Anwendungen in Schwarzweiss Konzepte
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,26 cm³,/g
  • Weissegrad: 80 nach DIN ISO 2470
  • Farbe: presseweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 10 x 500 Blatt
  • Zertifikate: Blauer Engel, EU-Blume, DIN 6738, ISO 9001, ISO 14001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement, EN 12281
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Anzahl Blatt:
5000
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
80 nach_DIN_ISO_2470
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet, Laser & Copy
Format:
DIN A4
Zertifikate:
OHSAS 18001, ISO 14001,ISO 50001, ISO 9001, DIN 6738, DIN/EN 12281, EMAS, Blauer Engel, EU-Ecolabel
Opazität:
94 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
€ 71,56*
Frei Haus
€ 71,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,56*
€ 85,16
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 7,156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.