Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingpapier Steinbeis â„–1, DIN A4, 80 g/m-², presseweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-171519
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     8024A80S
EAN/GTIN:
     4260074845013
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Für jeden Tag ist das Universal-Umweltpapier Steinbeis â„–1 DIN A4 in Presseweiss optimal. Es kann sowohl für Tintenstrahl- als auch für Laserdrucker und Kopierer eingesetzt werden.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen für Sie nicht nur eine Nebenrolle Dann schauen Sie genauer auf unser Recyclingpapier aus 100 % wiederverwertetem Altpapier. Mit einer Grammatur von 80 g/m ist das Steinbeis â„–1 ein vergleichbar handelsübliches DIN A4-Papier. Zweiseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Für einfache Anwendungen wie Aktenvermerke, Rundzettel oder interne Dokumentationen ist es vollkommen ausreichend. Auf reibungslose Laufeigenschaften, Flachlage sowie einwandfreie Sorterauslastung in allen gängigen Druck- und Kopiergeräten ist beim â„–1 Verlass.

Möchten Sie dauerhafte Dokumente zur Archivierung wie Akten oder Handels- und Geschäftsbriefe erstellen, dann achten Sie auf bestimmte Zertifizierungen: Die Norm DIN 6738 ist ein Erkennungszeichen für Alterungsbeständigkeit. ISO 14001, EU-Blume und Blauer Engel sind Gütesiegel, die für eine umwelt- und ressourcenschonende Herstellung stehen. Die Lieferung des DIN A4 Recyclingpapiers â„–1 der Marke Steinbeis erfolgt im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • ökologisch einwandfrei: zu 100 % aus Altpapier
  • Geeignet für: Rundzettel für die Produktion, Konzepte, Schwarzweiss-Kopien, Memos, interne Geschäftskommunikation
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,28 cm³,/g
  • Weissegrad: 70 nach DIN ISO 2470
  • Farbe: presseweiss
  • Opazität: 94%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: Blauer Engel, EU-Blume, DIN 6738, ISO 9001, ISO 14001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement, EN 12281
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Duplexfähig:
Ja
Anzahl Blatt:
2500
Weissegrad:
70 nach_DIN_ISO_2470
Format:
DIN A4
Opazität:
94 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001, DIN 6738, DIN/EN 12281, EMAS, Blauer Engel, EU-Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
5
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,42*
5
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 9,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.