Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-171257 Herst.-Nr.: MRINK104 EAN/GTIN: 4260057125934 |
| | |
|
| | |
| Die MediaRange Fotopapier-Karten haben bei einer Grösse von 4" x 6" (100 x 150 mm) eine Grammatur von 220 g. Das weisse Fotopapier ist hochglänzend beschichtet, erfreut mit einer lang anhaltenden Farbkonservierung und ist für alle gängigen Tintenstrahldrucker geeignet. Die schnell trocknenden MediaRange Fotopapier-Karten eignen sich hervorragend zum professionellen Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente. Dank ihrer speziellen Beschichtung erhalten Sie kraftvolle und leuchtende Druck-Erzeugnisse. Sie finden die hochwertigen MediaRange Fotopapier-Karten, in Einheiten zu je 50 Blatt verpackt, bei uns im Schäfer Shop. Weitere Details:
- Geeignet zum Ausdruck Ihrer Fotos, Broschüren, etc.
- Schnelltrocknend
- Langanhaltende Farbkonservierung
- Geeignet für alle gängigen Tintenstrahldrucker
- Beschichtung: hochglänzend
- Grösse: 4" x 6" (100 x 150 mm)
- Grammatur: 220 g
- Farbe: Weiss
- Verpackung: 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 50 | Duplexfähig: | Nein | Oberfläche: | gestrichen, hochglanz; gestrichen; hochglanz | Grammatur: | 220 g/m² | Bedruckbar mit: | InkJet | Format: | 10 x 15 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Bilderdruckpapier, Gestrichenes Papier, Kunstdruckpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, fotopapier 220g glänzend, fotopapier beidseitig, beidseitiges fotopapier glänzend, 171257, 171257-SW81, Spezialpapier, Inkjetpapier, Ultra-Photopapier für Drucker, Spezialpapier Foto (Inkjet), Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Glossypapier für Drucker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,97* | € 1,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,05* | € 1,93* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,19* | € 2,18* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,38* | € 2,51* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|