Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapiere Foto super micro glossy 200 g/m-², 1 Rolle, 1067 mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-171065
Hersteller:
     Freytag Petersen
Herst.-Nr.:
     LGI-MIFG190R106-30
EAN/GTIN:
     4003969972414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • Premium-Fotopapier mit microporöser PE-Beschichtung
  • Glänzende (glossy) Oberfläche
  • Sofort trocknende Tinte
  • Auch für vollflächige Farbausgaben und photorealistische Drucke
  • Für alle gängigen Inkjet-Plotter mit Dye- und Pigmenttinte
  • Hervorragende Laminiereigenschaften (kalt und heiss)
  • Opak - kein Durchschimmern
  • Grammatur: 200 g/qm
  • Rollenlänge: 30 m
  • Hülse: ø 50,8 mm (2 Zoll)
  • Farbe: Weiss
  • 1 VE = 1 Rolle
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
1067 mm
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Grammatur:
200 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet
Format:
rund
Länge:
30 m
Breite:
1067 mm
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 1067mm x 30m, großformatpapier gestrichen, lfp papier, 171065, 171065-SW81, Spezialpapier, Stiftplotter-Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
unbekannt
€ 4,95*
ab € 108,76*
€ 142,75*
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 142,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 142,75*
€ 169,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 139,35*
€ 165,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,05*
€ 159,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,24*
€ 140,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 108,76*
€ 129,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 108,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.