Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapiere Heavy coated 120 g/m-², 1 Rolle, 1067 mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-171062
Hersteller:
     Freytag Petersen
Herst.-Nr.:
     LGI-MPM120R106-30
EAN/GTIN:
     4026343023656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • Inkjet-Papier für High-End-Wiedergabe bei CAD, Proof, Pre-Press und Plakat
  • Mit schwer gestrichener Oberfläche (ca. 10 g/m)
  • Wisch- und wasserfeste Ausdrucke, schnelle Tintentrocknung
  • Sehr gut geeignet für vollflächige Drucke
  • Für alle gängigen Inkjet-Plotter mit Dye- und Pigmenttinte
  • Opak - kein Durchschimmern
  • Grammatur: 120 g/m
  • Hülse: 50,8 mm (2 Zoll)
  • Rollenlänge: 30 m
  • Farbe: Weiss
  • 1 VE = 1 Rolle
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
1067 mm
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Grammatur:
120 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet
Format:
rund
Länge:
30 m
Breite:
1067 mm
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 120g gestrichen, großformatpapier gestrichen, lfp papier, 171062, 171062-SW81, Spezialpapier, Stiftplotter-Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 42,20*
Frei Haus
ab € 30,47*
€ 42,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,20*
€ 50,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,36*
€ 49,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,97*
€ 47,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,62*
€ 45,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 30,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.