Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapiere Heavy coated 120 g/m-² , 1 Rolle, 610 mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-171060
Hersteller:
     Freytag Petersen
Herst.-Nr.:
     LGI-MPM120R61-30
EAN/GTIN:
     4026343023595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • Inkjet-Papier für High-End-Wiedergabe bei CAD, Proof, Pre-Press und Plakat
  • Mit schwer gestrichener Oberfläche (ca. 10 g/m)
  • Wisch- und wasserfeste Ausdrucke, schnelle Tintentrocknung
  • Sehr gut geeignet für vollflächige Drucke
  • Für alle gängigen Inkjet-Plotter mit Dye- und Pigmenttinte
  • Opak - kein Durchschimmern
  • Grammatur: 120 g/m
  • Hülse: 50,8 mm (2 Zoll)
  • Rollenlänge: 30 m
  • Farbe: Weiss
  • 1 VE = 1 Rolle
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
610 mm
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Grammatur:
120 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet
Format:
rund
Länge:
30 m
Breite:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 610mmx30m 120 g gestrichen, großformatpapier gestrichen, lfp papier, 171060, 171060-SW81, Spezialpapier, Stiftplotter-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 17,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,00*
€ 29,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.