Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingpapier Inapa Recyconomic Evolution White, DIN A4, 80 g/m-², naturweiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171015
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011078
EAN/GTIN:
     4011211075660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Das Inapa Recyconomic Evolution White DIN A4 Recyclingpapier in Naturweiss ist ein Premium-Umweltpapier für den täglichen Einsatz im Büro.

In puncto Klima- und Ressourcenschutz kann einem Recyclingpapier kein anderes Papier das Wasser reichen. Das Inapa Recyconomic Evolution White garantiert daher 100 % Eco-Qualität. Mit einem Flächengewicht von 80 g/m ist das Recyconomic Evolution White ein gängiges DIN A4-Papier. Zweiseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Verwenden Sie es am besten für Schriftstücke wie Verträge, Formulare oder Werbepost. Denn höchste Ansprüche in der Kommunikation verdienen ein Umweltpapier der Spitzenklasse.

Gute Durchlauffähigkeit und eine ordentliche Planlage sind massgeblich an der Druckqualität beteiligt. Das Recyconomic Evolution White garantiert einen störungsfreien Betrieb.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen tagtäglich Dokumente an, die an gesetzliche Aufbewahrungsfristen gebunden sind. Für diese Art Dokumente nutzen Sie vorsichtshalber ein Papier, das nach DIN 6738 alterungsbeständig ist. Gesellschaftliche Verantwortung steigt bei Papier nicht aus. Hier können Sie angesichts der Zertifikate wie ISO 50001, Blauer Engel und ISO 14001 auf sozialverträgliche Rahmenbedingungen bei der Produktion vertrauen.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premium-Umweltpapier ideal für den Einsatz in der geschäftlichen Kommunikation
  • 100 % Recyclingpapier: Spart Wasser, Energie und schont die Umwelt
  • Geeignet für: Flugblätter, Präsentationen, Tagungspapier, Werbekommunikation, Urkunden
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,25 cmsup3,/g
  • Weissegrad: 100 nach DIN ISO 2470
  • Farbe: naturweiss
  • Opazität: 94%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Zertifikate: OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001, EMAS, DIN/EN 12281, DIN 6738, Blauer Engel, EU-Ecolabel, PCF
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; Blauer Engel
Ausführung:
Altpapier
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
ungestrichen
Weissegrad:
100 nach_DIN_ISO_2470
Gewicht ca. (g/m²):
80
Format:
DIN A4
Opazität:
94 %
Grammatur:
80 g/m²
Geeignet für:
Laserdrucker
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
5 x 500
Zertifikate:
OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001, EMAS, DIN/EN 12281, DIN 6738, Blauer Engel, EU-Ecolabel, PCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 39,64*
Lager 224
€ 4,95*
€ 39,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,66*
€ 47,20
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (€ 7,932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.