Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter Tarifold, offene Vorderseite, Fingeraussparungen, B 90 x H 65 mm, Kunststoff, klar, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167851
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114456
EAN/GTIN:
     3377992004291
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter

Mithilfe dieses Ausweishalters von Tarifold sind ID- oder Zutrittskarten sowie Betriebsausweise stets zur Hand und perfekt geschützt. Insbesondere die empfindlichen Magnetstreifen auf der Kartenrückseite sind darin sicher vor Beschädigungen. Seine Innenmasse betragen B 85 x H 55 mm, die Aussenmasse belaufen sich auf B 90 x H 65 mm.

Der Ausweishalter an sich besteht aus robustem Kunststoff und besitzt eine offene Vorderseite, um stets eine optimale Sicht auf die Karte zu gewährleisten. Eine Fingeraussparung ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Handling. Lochungen an der Oberseite sorgen dafür, dass er prima mit Umhängebändern (nicht Teil des Lieferumfanges) kombiniert werden kann.

Sie erhalten diese Ausweishalter von Tarifold in einer Box zu jeweils 10 Stück. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen attraktiven Farben, wobei die Farbgebung jeweils einheitlich ist.

Weitere Details:

  • 10 hochwertige Ausweishalter
  • Ideal verwendbar für ID- und Zutrittskarten sowie Betriebsausweise
  • Bieten der empfindlichen Rückseite von Karten mit Magnetstreifen optimalen Schutz
  • Offene und vollständig einsehbare Vorderseite
  • Fingeraussparung für einfache Handhabung
  • Dank Lochungen an der Oberseite mit Umhängebändern kombinierbar (diese nicht Teil des Lieferumfanges)
  • Wahlweise in verschiedenen Farben verfügbar, Farbgebung dabei jeweils einheitlich
  • Material: jeweils stabiler Kunststoff
  • Innenmasse: jeweils B 85 x H 55 mm
  • Aussenmasse: jeweils B 90 x H 65 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Stück pro Paket:
10
Befestigung:
Textilband
Material:
Kunststoff
Höhe:
65 mm
Lieferumfang:
Box mit 10 Stück
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, ausweishalter tarifold, ausweis halter, 167851, 167851-SW81, Namensschild, Namensschilder, Besucherausweis-Namensschild, Magnet-Namensschild, Magnetkarten-Namensschild, Betriebsausweis-Namensschild, Laminier-Namensschild, Clip-Namensschild, Kombiklemme-Namensschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,00*
€ 10,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 12,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.