Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167501 Herst.-Nr.: 889007 BLAU EAN/GTIN: 4024158021669 |
| | |
|
| | |
| Die Infotaschen von Ultradex im A4-Format (hoch oder quer) machen das Anbringen von Mitteilungen aller Art '“ von Bedienungsanleitungen bis hin zu Sicherheitsvorschriften '“ zu einem echten Kinderspiel. Diese Infotaschen überzeugen mit ihrer durchdachten, magnetischen Befestigungslösung. Die haftstarken Folien halten sicher auf jedem metallischen Untergrund '“ so benötigen Sie weder Pins noch Klebeband, um Ihre Mitteilungen ordentlich und gut sichtbar anzubringen. Mit ihrer Fülltiefe von 3 mm können Sie Blätter aus Papier oder auch Pappe blitzschnell in diesen Infotaschen auswechseln. Dank der rundum geschlossenen Hülle bleiben Ihre Infoblätter jederzeit vor Schmutz und Nässe geschützt. Die komfortablen Folientaschen sind in praktischen 5er-Packungen in verschiedenen Farben verfügbar, damit Sie stets ein Exemplar zur Hand haben. Die Folien sind blendarm, sodass sich selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ihr Inhalt mühelos erkennen lässt. Sie bestehen aus hochwertigem und nachhaltigem PET, das auch extrem hohen und niedrigen Umgebungstemperaturen standhält. Wichtige Details: - Infotasche zur übersichtlichen Präsentation von Informationsblättern
- Für A4-Blätter (hoch oder quer)
- Magnetische Befestigung
- Leicht zu befüllen, Blätter mühelos austauschbar
- Von allen vier Seiten geschlossen '“ Papier gut geschützt
- UV- und temperaturbeständig (-30 bis +120 -°C)
- Blendarme Frontfolie für gute Lesbarkeit
- Beschreibbar und trocken abwischbar
- Mit einer Fülltiefe von 3 mm
- Material: PET-Folie
- In verschiedenen Farben
- Aussenmasse: B 312 x H 225 mm
- Liefereinheit: 5er-Pack
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Material: | PET-Rezyklat | Befestigungsart: | magnetisch | Höhe: | 225 mm | Format: | DIN A4 | Breite: | 312 mm | Fülltiefe: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inforahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, ultradex magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 167501, 167501-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Magnet-Schilderrahmen, C-Profil-Schild, U-Profil-Schild, Fenstermagnet |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 29,43* | € 39,43* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 29,74* | € 39,53* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 30,06* | € 39,86* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 31,33* | € 41,81* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 32,72* | € 43,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,544* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|