Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement Wandsichttafelsystem Tarifold, mit 10 Sichttafeln und 5 Sichthüllen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166508
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     292827
EAN/GTIN:
     3377990100940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen

Dieses Wandsichttafelsystem von Tarifold besteht aus 10 blauen Sichttafeln sowie 5 selbsthaftenden KANG EASY CLIC Sichthüllen. Die Sichthüllen für dieses Wandelement können sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden und können bis zu 10 Seiten (bei Verwendung von 80g-Papier) aufnehmen.

Weitere Details:

  • Inklusive 10 blauen Sichttafeln
  • Mit 5 selbsthaftenden KANG EASY CLIC Sichthüllen
  • Sichthüllen sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendbar
  • Aufnahmekapazität der Sichthüllen: bis zu 10 Seiten (bei 80g-Papier)
  • Material der Sichthüllen: hartes PVC
  • Format der Sichthüllen: DIN A5
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, aktenhülle a5 blau, aktenhüllen a5, aktenhülle, 166508, 166508-SW81, Sichttafeln, Sichttafel, Wandhalter für Sichttafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 50,90*
€ 67,83*
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 67,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,83*
€ 80,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 67,49*
€ 80,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,63*
€ 76,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,84*
€ 73,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 50,90*
€ 60,57
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 5,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.