Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner Eichner 9019-00202, zweireihig, für 20 Belege, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-165307
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00202-11 GRAU
EAN/GTIN:
     4052301027206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel

Der Werkstattplaner Eichner 9019-00202 ist zweireihig und für 20 Belege im DIN A4 Format geeignet. Stets erweiterbar sorgt der Werkstattplaner Eichner 9019-00202 für Ordnung und System. [br /]Der hochwertige und robuste Werkstattplaner Eichner 9019-00202 sollte in keiner Werkstatt fehlen. Dieser besteht aus pulverbeschichtetem Metall und kommt auf eine Einstecktiefe von 185 mm. Der Sichtrand liegt bei 96 mm. Die Tafeln sind beliebig ansetzbar und bieten Platz für maximal 20 Auftragstaschen im DIN A4 Format. Der Werkstattplaner Eichner 9019-00202 misst 554 x 74 x 1278 mm und ist in unterschiedlichen Farben lieferbar. Inklusive Montagematerial und zwei Beschriftungsschilder wird er zum perfekten Helfer in jeder Werkstatt. Stets erweiterbar, bietet dieser Werkstattplaner von Eichner beste Ordnung und übersicht. [br /]Weitere Details:

  • Robuste und hochwertige Ausführung
  • Material: pulverbeschichtetes Metall
  • Für max. 20 Belege/Auftragstaschen im DIN A4 Format
  • Tafeln sind beliebig ansetzbar
  • Inklusive Montagematerial und 2 Beschriftungsschildern
  • Einstecktiefe: 185 mm
  • Sichtrand: 96 mm
  • Gewicht: 20,500 kg
  • Masse: B 554 x T 74 x H 1278 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Metall
Höhe:
1278 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, 2 Beschriftungsschildern
Gewicht:
20,5 kg
Breite:
554 mm
Länge:
null mm
Anzahl Fächer:
20 Stk
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, werkstattplaner h1278xb554xt74mm, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, 165307, 165307-SW81, Stecktafel, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Wochenplaner (Tafel), Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Planungstafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 318,49*
€ 393,54*
Frei Haus
ab € 318,23*
€ 393,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,54*
€ 468,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,10*
€ 385,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.