Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-164646 Herst.-Nr.: 6531425 EAN/GTIN: 4002390024730 |
| | |
|
| | |
| - formgestanzte Symbole zum "Ausbrechen"
- Materialstärke: ca. 1 mm
- flexible, einseitig farbig kaschierte Magnetböden
- mit wasserlöslichen Stiften beschrift- und abwaschbar
- Masse: 10 x 20 mm
- 56 Stück/Bogen
Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Farbe: | rot | Stück pro Paket: | 56 | Magnettyp: | Magnetsymbole | Befestigungsart: | magnethaftend | Höhe: | 1 mm | Tiefe: | 20 mm | Breite: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Symbolmagnet, Rechteckmagnet, hinweismagnet maul, magnet symbol, magnetsymbol rot, 164646, 164646-SW81, Magnet, Magnete, Stopp-Magnet, Hinweisfinger-Magnet, Magnet-Quadrat, Magnet-Rechteck, Hinweis-Magnet |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,60* | € 2,70* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,02* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Paket (ab € 5,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|