Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sigel- Kassenabrechnung KG425, DIN A4 hoch, 2 x 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-164087
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     KG425
EAN/GTIN:
     4004360910319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
  • Format: DIN A4 hoch
  • 2 x 50 Blatt
  • 1 PK = 1 Stück
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Stück pro Paket:
1
Anzahl Blatt:
2x50
Lochung:
2-fach
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
1
selbstdurchschreibend:
Nein
Format:
DIN A4
Grammatur:
60 g/m²
Formulartyp:
Kassenbericht
Farbe Durchschläge:
rosa
Verwendung:
Kassenabrechnung
Zertifikate:
FSC-zertifziert
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 9,59*
3 Tage
31
1
€ 2,90*
ab € 6,37*
€ 9,60*
2 Tage
31
1
€ 5,49*
ab € 6,70*
€ 9,94*
1
€ 4,75*
ab € 7,11*
€ 10,53*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1462* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.