Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Metall-Wandhalter, mit Sichttafeln, farbig sortiert, 2er SET


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163957
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     254029
EAN/GTIN:
     4250510866122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
  • mit je 2 Sichttafeln in Rot, Grün, Blau, Gelb und Schwarz, für DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Erweiterbar:
Nein
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Nein
Register:
Ja
Anzahl Tafeln max.:
10 Stk
Typ:
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, klarsichttafel durable din a4, sichttafel wandhalter, durable sichttafel-wandhalter, 163957, 163957-SW81, Sichttafeln, Sichttafelhalter, Kassenständer für Sichttafel, Sichttafel-Ständer, Tischständer für Sichttafel, Drehständer für Sichttafel, Tischstativ für Sichttafel, Sichttafel-Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,08*
€ 119,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 90,55*
€ 119,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 119,18*
€ 141,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 118,71*
€ 141,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 112,48*
€ 133,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101,09*
€ 120,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 90,55*
€ 107,75
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 45,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.