Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-163585 Herst.-Nr.: L4775REV-20 EAN/GTIN: 4004182067482 |
| | |
|
| | |
| - die einzigartige ultragrip-Technologie auf der Rückseite des Bogens garantiert präzisen Druckereinzug und staufreies Drucken
- Ideal für die Stapelverarbeitung von Etikettenbogen
- deutlich strapazierfähiger als normale Papier-Etiketten
- für alle Laserdrucker
- öl-, schmutz- und temperaturbeständig (-20-°C bis +80-°C)
- spritzwasser- und reissfest
- ideal für strapazierfähige Beschriftungen und Schilder
- Material: robuste, matt beschichtete Polyester-Folie
- 20 A4-Bogen/Paket = 80 Stück
- Farbe: Weiss
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 20 | Geeignet für: | Schilder | Hersteller-Nr.: | L4775REV-20 | Typ Etiketten: | Wetterfeste Etiketten | Haftung: | wiederablösbar | Höhe: | 210 mm | Verwendung: | Laserdrucker | Ablösbar: | Ja | Breite: | 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, 163585, 163585-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Transparent-Etikett, Silberfolie-Etikett, Laserdruckerfolienetikett, PC-Drucker-Folienetikett, Kopier-Folienetikett, Tintenstrahldrucker-Folienetikett, Tintenstrahldruckerfolienetikett |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 19,05* | € 25,47* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 19,24* | € 25,74* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 20,08* | € 26,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,75* | € 28,48* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,06* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Etiketten (ab € 1,253* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|