Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten-Block, oval, 100 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163265
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     253959
EAN/GTIN:
     4250510893401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten

Verlieren Sie mit dem praktischen Moderationskarten-Block bei Ihrem Vortrag nie den Faden.
Komplett frei reden ist natürlich ideal, aber ein paar Stichpunkte für den Notfall griffbereit zu haben, ist immer von Vorteil. Die Lösung: dieser farbenfrohe Moderationskarten-Block. Da die Karten seitlich geleimt sind, hält der Stapel immer zusammen und die Blätter liegen nicht lose herum, gehen verloren oder verformen sich.

  • Blätter können bei Bedarf vom Block entnommen werden
  • aus starkem Papier (130 g/m2)
  • 5 x 50 farbig sortierte Karten
  • 250 Karten = 1 Paket
Weitere Informationen:
Form:
oval
Farbe:
farbsortiert
Ausführung:
Ovale Karten, 100 x 190 mm
Stück pro Paket:
250
Grammatur:
130 g/m²
Haftung:
nicht klebend
Höhe:
190 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: moderationskarten oval sortiert, kommunikationskarte oval, kommunikationskarte sortiert, 163265, 163265-SW81, Moderationspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02844* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.