Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten-Block, rund, ø 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163264
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     253956
EAN/GTIN:
     4250510893395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten

Verlieren Sie mit dem praktischen Moderationskarten-Block bei Ihrem Vortrag nie den Faden.
Komplett frei reden ist natürlich ideal, aber ein paar Stichpunkte für den Notfall griffbereit zu haben, ist immer von Vorteil. Die Lösung: dieser farbenfrohe Moderationskarten-Block. Da die Karten seitlich geleimt sind, hält der Stapel immer zusammen und die Blätter liegen nicht lose herum, gehen verloren oder verformen sich.

  • Blätter können bei Bedarf vom Block entnommen werden
  • aus starkem Papier (130 g/m2)
  • 5 x 50 farbig sortierte Karten
  • 250 Karten = 1 Paket
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
farbsortiert
Ausführung:
Runde Karten, Ø 185 mm
Stück pro Paket:
250
Grammatur:
130 g/m²
Haftung:
nicht klebend
Höhe:
185 mm
Breite:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: moderationskarten kreise farbig sortiert, kommunikations-karten rund, kommunikationskarte sortiert, 163264, 163264-SW81, Moderationspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0582* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.