| |
|
| Artikel-Nr.: 224-162547 Herst.-Nr.: SCH10000A 1 WEISS EAN/GTIN: 4250510812150 |
| |
|
| | |
| - für Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer
- Etiketten auf DIN-A4-Bögen
- Papier weiss
- wieder ablösbar
- auch für Schreibmaschinen und Handbeschriftung geeignet
- A4-Format
- 25 Blatt = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Ausführung: | selbstklebend | Stück pro Paket: | 450 | Eigenmarke: | Select | Ablösbar: | Ja | Geeignet für: | Fotos | Typ Etiketten: | Universal-Etiketten | Haftung: | wiederablösbar | Höhe: | 46,6 mm | Verwendung: | Handbeschriftung | Breite: | 63.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, 162547, 162547-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Adressetikett, Aufkleber |
| | |
| |