| |
|
| Artikel-Nr.: 224-162521 Herst.-Nr.: SCH10000P 1 WEISS EAN/GTIN: 4250510811900 |
| |
|
| | |
| - für Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer
- Etiketten auf DIN A4-Bögen
- Papier weiss
- auch für Nadeldrucker, Schreibmaschinen und Handbeschriftung geeignet
- 100 Blatt = 1 Paket
Ausführung
- mit Rand
- mit Permanentkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Ausführung: | mit Rand | Stück pro Paket: | 2400 | Eigenmarke: | Select | Ablösbar: | Nein | Geeignet für: | Päckchen | Typ Etiketten: | Universal-Etiketten | Haftung: | permanent | Höhe: | 33,8 mm | Verwendung: | Handbeschriftung | Breite: | 64.6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, 162521, 162521-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Computer-Etiketten, Adressetikett |
| | |
| |