| |
|
| Artikel-Nr.: 224-160515 Herst.-Nr.: 16S0010001 EAN/GTIN: 4251898801095 |
| |
|
| | |
| für Schwarzweiss-Kopiergeräte-/Laserdrucker glasklar, gute Tonerhaftung, leicht abgerundete Ecken A4-Format Folienstärke 0,10 mm Stapelverarbeitung möglich 100 Stück = 1 Paket Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Stück pro Paket: | 100 | Geeignet für: | S/W-Laserdrucker | Sensorstreifen: | ohne | Stärke: | 0.1 mm | Format: | DIN A4 | Beschichtung: | ohne | Eigenmarke: | Select | Selbstklebend: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ohp-folie 100my, 160515, 160515-SW81, Overheadfolien, Folien, Präsentationsfolien, Druckerfolie, Selbstklebe-Folientasche für Heisslaminator, Laminator-Folientasche (Heisslamination), Folientasche für Heisslaminator, Namensschild-Folientasche für Heisslaminator |
| | |
| |