Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Packband mit Abroller, für sicheres PKrschliessen von Packstücken, 12 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157996
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     242851
EAN/GTIN:
     4250510817834
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller

Zu den 12 Rollen Packband CLIP erhalten Sie im Schäfer Shop einen Abroller gratis dazu. Das Set Packband CLIP mit Abroller ist ideal zum sicheren PKrschliessen von Packstücken.
Das Qualitäts-Packband CLIP ist besonders sanft und leise abrollend. Die sehr reissfeste und umweltfreundliche PP-Folie bietet eine hohe Klebekraft. Daher eignet sich das Packband CLIP in Kombination mit dem handlichen Abroller perfekt für das uniPKrselle PKrschliessen von Kartons und anderen Packstücken. Das Packband CLIP hat eine Länge von 66 Metern und eine Breite von 50 mm, für genau diese Masse ist der Gratis-Abroller ausgerichtet. Der ergonomische Griff sorgt für Gesundheit schonendes, der Klingenschutz für unfallfreies arbeiten. Der leistungsstarke Abroller hat ein Gewicht von nur ca. 500 g. Die Lieferung beinhaltet 12 Rollen Packband CLIP.
Qualitäts-Packband CLIP

  • Sanft und leise abrollend
  • Hohe Klebekraft
  • Sehr reissfeste und umweltfreundliche PP-Folie
  • Für den sicheren, uniPKrsellen KartonPKrschluss
  • Masse: L 66 m x B 50 mm
  • 12 Rollen


Klebeband-Handabroller

  • Für Rollenlängen bis 66 m Länge und für Bandbreite 50 mm
  • Mit ergonomischem Griff und Klingenschutz für unfallfreies Arbeiten
  • Gewicht: ca. 500 g
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Bedruckbar:
Nein
Abrollgeräusch:
leise
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Kerndurchmesser:
76 mm
Gesamtstärke:
50 µ
Kleber:
Acrylat
Eigenmarke:
Select
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebebandabroller handgerät für rollen bis 50mm x 66m, klebeabroller 50mm, klebebandabroller, 157996, 157996-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband, PVC-Packband (Büro), Packband Kunststoff (Büro), Paket-Klebeband Kunststoff (Büro), PP-Packband (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 34,32*
€ 44,86*
Frei Haus
ab € 43,10*
€ 55,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,86*
€ 53,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,50*
€ 52,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,40*
€ 50,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,21*
€ 49,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,75*
€ 47,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paket
1 Paket enthält 792 Meter (ab € 0,04334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.