Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussmatte Bitte Hände waschen, Polyamid, Rücken/Ränder aus Nitrilgummi, waschbar, L 750 x B 1200 mm, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157616
Hersteller:
     Wash&Dry
Herst.-Nr.:
     54422
EAN/GTIN:
     9010216054422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Bereichern Sie Ihre sanitären Anlagen mit diesen Fussmatten und erinnern Sie Kunden sowie Mitarbeiter an eine gründliche Reinigung der Hände. Die L 750 x B 1200 grossen Matten bestehen aus Polyadid und Nitrilgummi und sind praktischerweise waschbar.

Die Einhaltung von Hygienevorschriften am Arbeitsplatz sollte in modernen Betrieben selbstverständlich sein. Mithilfe von diesen auffällig, aber unaufdringlich gestalteten Fussmatten fällt jedem Besucher Ihrer sanitären Anlagen der in einem kräftigen Blau aufgedruckte Hinweis ins Auge. Somit können Sie dafür sorgen, die Verbreitung von ansteckenden Viren stark einzuschränken und ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Das graue Obermaterial der Matten besteht zu 100% aus beständigem Polyamid, während die schwarzen Ränder sowie der Rücken zu 100% aus robustem Nitrilgummi gefertigt wurden. Das Produkt ist frei von PVC und kann bei 60-°C gewaschen werden. Sie erhalten die für Fussbodenheizungen geeignete Matte in den Massen L 750 x B 1200 mm.

Weitere Details:

  • Obermaterial: Polyamid
  • Rücken-/randmaterial: Nitrilgummi
  • 100% PVC-frei
  • Aufdruck: Bitte Hände waschen | #washyourhands
  • Waschbar bei 60-°C / Trockner bei 90-°C
  • Fussbodenheizungsgeeignet
  • Öko-Tex Standard 100
  • L 750 x B 1200 mm
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • Farbe Rand/Rücken: schwarz
  • Farbe Matte: grau
  • Farbe Aufdruck: blau/weiss
Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
wash + dry Qualität
Form:
eckig
Farbe:
grau
Masse L x B:
750 x 1200 mm
Material Oberseite:
Polyamid (PA)
Temperaturformbeständigkeit:
90 °C
Trocknergeeignet:
Ja
Waschbar:
60 °C
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Breite:
1200 mm
Länge:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte grau, fußbodenmatte, schmutzfangmatte 1,20m breit, 157616, 157616-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 77,85*
€ 101,53*
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 121,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.