Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger für Tischbreite 1500 mm, pulverbeschichteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157104
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     242841
EAN/GTIN:
     4045916537093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
157104
157104-SW81
Werkbank Zubehör
Werkbank (fahrbar)

Nutzen Sie diese Ausleger aus pulverbeschichtetem Stahl, um Ihrem Arbeitstisch-Aufbau zusätzlich zu erweitern. Wählen Sie zwischen Auslegern für Arbeitstische mit einer Breite von 1500 oder 2000 mm. Bei uns erhalten Sie zudem 5 Jahre Garantie.

Weitere Details:

Mit Schienenbahn

Aus pulverbeschichtetem Stahl

Varianten: wahlweise für Arbeitstische und Werkbänke mit einer Breite von 1500 mm oder einer Breite von 2000 mm Breite

Masse: B 1550 x T 700 mm bzw. B 2050 x T 700 mm

Garantie: 5 Jahre

Weitere Informationen:
Anzahl Geräteschienen:
1 Stk.
Tiefe:
700 mm
Breite:
1550 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 223,81*
€ 276,16*
Frei Haus
ab € 279,47*
€ 340,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.