Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Typ 7513-1, B 1250 x T 700 x H 840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155142
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7513I1-127R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376118202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

5 Schubladen 2 x 120, 2 x 150, 1 x 180 mm

  • Arbeitsplatte: Buche-Massiv, 40 mm, Oberfläche geschliffen und geölt
  • Baukastensystem mit massiven Werkbankfüssen und Unterbau-Containern (B 58 0x T 650 mm)
  • Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, innen B 490 x T 560 mm
  • Türen: Öffnungsweite 180-°, selbstzuziehende Federscharniere
  • Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln
  • Griffleisten komplett integriert
  • Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und Enzianblau (RAL 5010)
  • Flächenlast: max. 1.000 kg bei Unterbau-Container und Werkbankfuss bzw. max. 750 kg bei 2 Werkbankfüssen
  • Lieferung: komplett montiert
Weitere Informationen:
Höhe Unterbau:
800 mm
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
Ja
Anzahl Abteile:
1 Stk
Anzahl Schubladen:
5
passend für:
System-Aufbauten WB-Breite 1250 mm
Breite Unterbau:
1250 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Auszug:
90% Teilauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Material Korpus:
Stahlblech
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladentiefe innen:
560 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
2 x 105, 2 x 135, 2 x 165 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
C-Profil-Stahl 70 x 50 x 2 mm
Tragkraft:
1000 kg
Schubladenbreite innen:
490 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Gewicht:
114,5 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
2-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Breite Arbeitsplatte:
1250 mm
Farbe:
Lichtgrau; enzianblau RAL 5010
Oberfläche Arbeitsplatte:
geschliffen und geölt
Masse B x T x H:
1250 x 700 x 840 mm
Schubladenhöhe aussen:
2 x 120, 2 x 150, 1 x 180 mm
Zentralverriegelung:
rechtes Abteil
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Selbsteinzug:
Ja
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
System:
7000
Tiefe Unterbau:
650 mm
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Traglast Schublade:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, 155142, 155142-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,21*
€ 828,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,93*
€ 832,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,09*
€ 840,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,50*
€ 840,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.001,94*
€ 1.125,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,68*
€ 1.339,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,78*
€ 1.338,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,85*
€ 1.287,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,62*
€ 1.249,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,94*
€ 1.192,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,02*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,14*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,72*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,55*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,14*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,13*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,12*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 28,02*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,22*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 24,29*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 41,76*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 56,12*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,94*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 64,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.