| |
|
| Artikel-Nr.: 224-154830 Herst.-Nr.: ZA001R00500 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Bahnbreite: 500 mm
- Ausführung: starr
Weitere Informationen: | | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Durchmesser Rolle: | null mm | Hubhöhe max.: | null mm | Höhe min.: | 700 mm | Höhe max.: | 1100 mm | Breite: | 500 mm | Material Gestell: | Stahl | Material Rollen: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Förderbahn Endanschlag, Förderbahnendanschlag, Rollenbahn Endanschlag, Röllchenbahn Endanschlag, Scherenbahn Endanschlag, Scherenrollenbahn-Endanschlag, Scherenröllchenbahn-Endanschlag, endanschlag scherenbahn, 154830, 154830-SW81, Rollenbahnen, Rollenbahn, Förderband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,67* | € 64,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,63* | € 86,09* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,10* | € 86,09* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,21* | € 120,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|