Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tränke, mit Anschlussset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153643
Hersteller:
     Barrel Trading
Herst.-Nr.:
     YP0165
EAN/GTIN:
     4260411311652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
153643
153643-SW81
Fässer Zubeör
Fass Zubehör

Die konstante Versorgung mit Frischwasser sollte für Grosstiere wie Kühe, Schweine, Pferde usw., die in der Landwirtschaft genutzt werden, stets gewährleistet sein. Mit dieser robusten Tränke '“ mit Anschluss-Set! '“ wird der Durst Ihrer Tiere gestillt, ausserdem entfällt für Sie lästiges Eimerschleppen und Schläucheziehen. Das Anschluss-Set, passend für IBC-Tanks mit einem 2 Zoll-Grobgewinde-Abgang am Auslaufhahn, ist im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten:

  • Anschluss zum Tank: 2 Zoll Grobgewinde S60x6
  • Fassungsvermögen: ca. 2L
  • Gewindeanschluss: 1/2 Zoll Messing-Feingewinde
  • ø Tränke: 230mm
  • Material: PP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 65,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 49,82*
€ 67,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.