Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkartons Grünmarie-, 235 x 165 x 60 mm, ideal für Päckchen Grösse S, Automatikboden, bis 20 kg, 100 % recycelbar, FSC--Wellpappe, braun, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
100% Papier recycelbar
Artikel-Nr.:
     224-153292
Hersteller:
     Gruenmarie
Herst.-Nr.:
     SSH_GM-7
EAN/GTIN:
     4055453006549
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Diese mit bis zu 20 kg belastbaren Versandkartons von Grünmarie sind genau die richtige Wahl für den geschützten Transport verschiedener Waren auf dem Postweg.

Hierfür sind sie mit einem volldeckenden Automatikboden ausgerüstet, welcher innerhalb kürzester Zeit vollständig aufgerichtet ist. Dank des Selbstklebeverschlusses ist keinerlei Klebeband vonnöten, der integrierte Aufreissfaden erleichtert dem Empfänger das öffnen der Kartons.

Darüber hinaus zeichnen sich diese besonders stabilen Fix-Aufrichtekartons durch ein hohes Mass an Nachhaltigkeit aus. So sind sie zu 100 % recycelbar und bestehen aus brauner, FSC-zertifizierter Wellpappe des Typs B1.28. Das für sie verwendete Papier stammt daher ausschliesslich aus ökologisch vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

Sie erhalten die in Deutschland hergestellten Versandkartons von Grünmarie wahlweise in unterschiedlichen Ausführungen hinsichtlich der Aussen- und Innenmasse, der optimalen Verwendbarkeit sowie der Stückzahlen.

Ausführung:

  • Hochwertige Versandkartons
    • volldeckender, in Sekundenschnelle aufgerichteter Automatikboden
    • dank Selbstklebeverschluss kein Klebeband notwendig
    • mit Aufreissfaden für unkompliziertes öffnen
  • Theoretische Tragkraft von bis zu 20 kg
  • Besonders umweltfreundlich
    • zu 100 % reccycelbar
    • gefertigt aus ausserordentlich stabiler FSC-Wellpappe des Typs B1.28
  • Wahlweise in verschiedenen Varianten bezüglich der Aussen- und Innenmasse, der optimalen Eignung und der Stückzahlen

Weitere Details:

  • Farbe: jeweils braun
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Innenbreite:
160 mm
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Belastbarkeit:
20 kg
Qualität:
B1.28
Aussenlänge:
235 mm
Aussenbreite:
165 mm
FEFCO-Code:
701
Aussenhöhe:
60 mm
Innenmasse L x B x H:
230 x 160 x 50 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
230 mm
Innenhöhe:
50 mm
Bauart:
Karton
Kartontyp:
Versandschachtel
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Gewicht:
0,066 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.