Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüsselhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152620
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-789-0
EAN/GTIN:
     7333008778903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenschlüsselhalter
schraubenschlüsselhalter
  • Halter aus Stahl
  • Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
  • L 290 x B 70 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
Hochformat
Höhe:
290 mm
Gewicht:
0.357 kg
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: 152620, 152620-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.