Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken, schmal, L 47 x ø 4 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152619
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-718-0
EAN/GTIN:
     7333008771805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
152619
152619-SW81
Werkzeughaken
Lochplattensystem
  • aus Stahlblech, PKrzinkt
  • Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
  • PK: 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Masse:
L 47 x ø 4 mm
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.15 kg
Breite:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.