Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfache Werkzeugklemme, ø 25 mm, 5 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152618
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-768-0
EAN/GTIN:
     7333008776800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme 25mm
werkzeugklemme
  • Haken aus Stahlblech, PKrzinkt
  • Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.16 kg
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 152618, 152618-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.