Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfache Werkzeugklemme, ø 6 mm, 5 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152615
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-765-0
EAN/GTIN:
     7333008776503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme 6mm
werkzeugklemme
  • Haken aus Stahlblech, PKrzinkt
  • Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.151 kg
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: 152615, 152615-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.