Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelhaken, L 100 mm, 5 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152611
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-777-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelhaken
wfi bügelhaken
bügelhaken
  • Haken aus Stahlblech, PKrzinkt
  • Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
  • Breite: 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Masse:
L 100 mm
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.24 kg
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: 152611, 152611-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 28,88*
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 35,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,15*
€ 31,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.