Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152599
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-785-0
EAN/GTIN:
     7333008778507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreherhalter
schraubendreherhalter
  • Halter aus Stahl
  • Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
  • L 190 x B 60 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
Querformat
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: 152599, 152599-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.