Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl- oder auch Korrosionsschutzpapier, B 100 cm x L 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152549
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_OEP2119059
EAN/GTIN:
     4055453003333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzpapier
Korrosionsschutzöl
korrosionsschutzöl

Dieses beschichtete Kraftpapier ist ideal zum Verpacken, Versenden oder Lagern von öligen Bauteilen aus dem Maschinenbau oder der Automobilindustrie. 100% wasserabweisend schützt es Ihre Waren vor Korrosion. Das Ölpapier ist reissfest, durchstossfest und lässt sich leicht verarbeiten.

  • Qualität: 60 g/qm
  • 100% wasserabweisend
  • Ausführung: ohne Hülse
  • Rollenbreite: 100 m
  • Rollenlänge: 100 cm oder 150 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Rollenmasse:
B 100 cm x L 100 m
Weitere Suchbegriffe: 152549, 152549-SW81, Faltkartons, Faltkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 41,56*
€ 55,31*
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 55,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,31*
€ 65,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,73*
€ 65,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,33*
€ 62,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,53*
€ 60,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,40*
€ 57,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,56*
€ 49,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 41,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.