Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Kartonagen G4, 175 x 155 x 213 mm, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152502
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_NMDF_13218
EAN/GTIN:
     4055453003067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201

Für den Versand von gefährlichen Gütern sind spezielle Verpackungen vorgeschrieben, die besonderen gesetzlichen Vorschriften entsprechen müssen. Unsere Gefahrgut-Kartonagen entsprechen den neuesten gesetzlichen Bestimmungen. Für den Versand gefährlicher Güter müssen von dem Verwender die jeweiligen Bestimmungen der ADR, des RID, des IMDG-Codes und der IATA-DGR bzw. ICAO-TI unbedingt eingehalten werden. Wir führen Wellpappkartonagen, die für den See-, Luft-, Eisenbahn- und Strassenversand zugelassen sind. Gefahrgutkartonagen tragen in der aufgedruckten UN-Kennzeichnung die Verpackungskodierung 4G.
Sie sind geeignet für folgende Gefahrgutgruppen:
- Typ I (X) = sehr gefährliche Güter
- Typ II (Y) = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit
- Typ III (Z) = Stoffe geringer Gefährlichkeit
Die Verpackungen sind als "zusammengesetzte Verpackungen" mit Metall- und Kunststoffgebinden als Innenverpackungen geprüft, sonst ist die Technische Richtlinie (TRV 005) "Zusammengesetzte Verpackungen" zu beachten.

  • Material: Wellpappe
  • Grösse 6/5: UN Kennzeichnung = X5 Y8 Z8, 4GV/X3,2
  • Grösse 16/12: UN Kennzeichnung = X12 Y20 Z30, 4GV/X7,3
  • Grösse 23/17: UN Kennzeichnung = X17 Y25 Z35, 4GV/X8,9
  • Grösse 28/21: UN Kennzeichnung = X21 Y39 Z40, 4GV/X14
  • Grösse 65/43: UN Kennzeichnung = X43 Y60 Z70, 4GV/X25
  • Grösse 40/30: UN Kennzeichnung = X30 Y40 Z45, 4GV/X22
  • Grösse 90/60: UN Kennzeichnung = X60 Y75 Z85, 4GV/X33
  • Grösse 241/106: UN Kennzeichnung = X106 Y150 Z200, 4GV/X70
  • 10 Stück = 1 VE
Weitere Suchbegriffe: fefco 0201, 152502, 152502-SW81, Faltkartons, Faltkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 48,12*
€ 63,91*
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 63,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,91*
€ 76,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,37*
€ 69,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,89*
€ 65,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,12*
€ 57,26
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.