Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 100-µ, 250 x 350 mm, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152444
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_VPS-100466
EAN/GTIN:
     4055453002954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
  • transparente LDPE-Folie
  • lebensmittelecht
  • schützen den Inhalt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • vielseitig verwendbar: zur Aufbewahrung, Lagerung, Ordnung, Präsentation, Sortierung u.v.m.
  • ideal für schwere, lose Artikel
  • in zahlreichen Formaten verfügbar
  • Verschlussmöglichkeiten: Schweissen, Kleben oder Klammern
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 250x350mm 100my, pe-beutel, pe-beutel 100µ, 152444, 152444-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 127,24*
€ 156,93*
Frei Haus
ab € 128,10*
€ 156,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,93*
€ 186,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,32*
€ 184,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,39*
€ 175,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,86*
€ 168,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,24*
€ 151,42
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.