Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planversandbox, 610 x 108 x 108 mm, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152288
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_CP 072.04
EAN/GTIN:
     4055453001421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FEFCO-0203
Fefco0203
Kartonagen nach FEFCO-0203
Kartons nach FEFCO-0203

Die Planversandbox ist für den Versand sowie die Archivierung von Plänen, Postern, Dokumenten usw. in rechteckiger Form geeignet. Sie ist aus stabiler, brauner Wellpappe gefertigt und bietet so Schutz. Die Versandbox ist blitzschnell aufgerichtet und sicher verschlossen durch den Selbstklebeverschluss. Es sind keine zusätzlichen Verbund- und Verschlussmittel wie Klebeband, Plastikdeckel oder Metallklammern erforderlich. Die Aufreissfäden garantieren ein einfaches Öffnen. Durch die Vierecksform ist eine leichte Entnahme gewährleistet. Die Planversandbox kann nicht wegrollen und ist einfach stapelbar.
Die Anlieferung erfolgt flach liegend und garantiert somit einen geringen Lagerplatzbedarf.

  • Material: Wellpappe
  • Qualität: 1.3
  • Tragkraft: 30 kg
  • Aussenmasse (B/H): 108 x 108 mm
  • Länge 430 mm: passend für DIN A2
  • Länge 610 mm: passend für DIN A1
  • Länge 705 mm
  • Länge 860 mm: passend für DIN A0
  • 10 Stück = 1 VE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 23,57*
€ 32,09*
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 32,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,09*
€ 38,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,44*
€ 36,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.