| |
|
| Artikel-Nr.: 224-152282 Herst.-Nr.: SSH_MDF 40-26 EAN/GTIN: 4055453001384 |
| | |
|
| | |
| Diese Wellpapp-Faltkartons sind die meist verwendeten Kartonagen. Sie sind optimal für den sicheren Transport, Versand und Lagerung von Produkten von klein, flach bis gross geeignet. Die Kartons sind aus stabiler, zweiwelliger Wellpappe gefertigt und zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und den leichten Aufbau aus. Sie sind ausserdem flach und platzsparend lagerfähig. - Material: Wellpappe
- Masse: L 630 x B 430 x H 400 mm
- Qualität: BC 2.3 (Gesamtstärke ca. 7 mm)
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 152282, 152282-SW81, Faltkartons |
| | |
| |