| |
|
| Artikel-Nr.: 224-152266 Herst.-Nr.: SSH_MDF 17-20 EAN/GTIN: 4055453001278 |
| | |
|
| | |
| Die Wellpapp-Kartons sind sehr robust und widerstandsfähig und ideal zum Verpacken und Versenden von grossen und schweren Gütern geeignet. Die hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Die Kartons sind aus stabiler, zweiwelliger Wellpappe gefertigt und zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und den leichten Aufbau aus. Sie sind ausserdem flach und platzsparend lagerfähig. - Material: Wellpappe
- Masse: L 450 x B 350 x H 300 mm
- Qualität: BC 2.3 (Gesamtstärke ca. 7 mm)
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkarton 2-wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 152266, 152266-SW81, Faltkartons |
| | |
| |