Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Umreifungsband, 12,7 mm breit, 0,65 mm x 3.000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151907
Hersteller:
     Eiro Group
Herst.-Nr.:
     51014
EAN/GTIN:
     5060288742400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Polypropylen Bänder zeichnen sich durch eine hohe Elastizität aus, sie haben eine hohe Ausdehnungselastizität (zum Spannes des Bandes) und eine gute Rückdehnungselastizität, die dafür sorgt, das die Spannung nicht erschlafft.

  • Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband, 151907, 151907-SW81, Umreifungsbänder, Paketband, paketschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 80,86*
€ 101,18*
Frei Haus
ab € 116,59*
€ 145,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.